Caldwell Lifting Beams 販売代理店 (1057 アイテム) | Raptor Supplies 日本

CALDWELL

フィルタ

マテリアルハンドリング

配管

ファスナー

マテリアルハンドリング フィルタ

フックリフティングアクセサリーの下全ラインナップを見る

  • バリアグラブアクセサリー

    バリアを扱いながら優れたグリップを提供するように設計されたリフティングパッドにより、滑りのないスムーズなリフティング操作が可能です。 塗装されていないバリアで使用するためのポリウレタンを含む交換用パッド、および塗装されたバリアに食い込んでより強力なホールドを提供する合金鋼のドッグポイント構造

  • バリアグラブ

    レンガパックの持ち上げやコンクリートまぐさの設置などのマテリアルハンドリングアプリケーションに最適です。 バリアを持ち上げながらオペレーターを保護するために、適切な位置合わせと両側の延長ハンドルを保証する自動ラッチメカニズムを備えています。 8500ポンドと14500ポンドの耐荷重能力で利用可能

  • バッテリーリフティングビーム

    7000ポンドまでの産業用フォークリフトトラックのバッテリーを持ち上げるために使用されます。優れた断熱性と耐酸性を提供する非導電性の広葉樹構造と、さまざまなバッテリー長の取り扱いを容易にするポリエステルコーティングされたストラップとフックを備えています。 スチールとグラスファイバー素材で利用可能

  • ビームとレールのグラブとトング

    コンクリート、鋼、桁、ダイ、ベール、ハウジングパネルを持ち上げるのに適したビームグラブ、垂直コイルリフター、レール、ビームトングが含まれています。 トングは、2000〜6000ポンドの負荷に理想的な優れたグラブを提供し、頑丈なビームグラブは幅の広い4〜36インチのフランジビームセクションを効率的に処理します

  • アンダーザフックパレットリフター

    ドック、製造工場、救貧院でクレーンを使用してパレットを持ち上げたり移動したりするために設計されています。 車輪付きリフターは軽い荷物を簡単に配置でき、パレットリフターは最大3トンのパレットを手間をかけずに持ち上げることができます。 36、42、48インチの固定フォーク長で利用可能

  • Cフックパイプリフター
  • キャストマンホールスリーブリフター

    鋳造マンホールスリーブを効率的に設置できるように設計されています。 ASME 準拠のユニットは、荷物への取り付けと荷物からの取り外しが簡単です。 重いスチール構造と磨かれたエナメルのクランプは、最大 1500 ポンドの荷重に耐える強度と耐久性を提供します。0 ~ 2-7/8 インチのクランプ範囲で利用可能です。

  • コイルフック
  • コンクリートグラブとスラブトング

    コンクリート、石、金属の乾燥したスラブを持ち上げて、建設作業中に引っかき傷や傷を防ぐのに適しています。 滑らかな表面の滑り止めグリップのための湾曲したパッドと、荷物を簡単に配置するためにアームをロックするための手動ラッチを備えています。 最大2200ポンドの耐荷重で利用可能

  • ダイリフティングトング
  • トングを持ち上げて滑らせる
  • リフティングおよびスプレッダービーム
  • マンホールハウジングリフター
  • パイプグラブ
  • パイプフック
  • パイプピック
  • パイプトング
  • プレートおよびビームリフティングクランプ
  • リリースフック
  • ティーカップパイプキャリア

コールドウェルについて

Caldwell は、航空宇宙、海洋、鉄道、自動車、製造業界向けのフック下の吊り上げソリューションを製造しています。 Caldwell のカタログには、パレット、ガラス、シートおよびコイル リフターに加えて、幅広いワイヤ メッシュおよび合金チェーン スリング、リフティングおよびスプレッダー ビーム、クランプ、グラブ、トングが含まれています。 コールドウェル スプレッダービーム 複数の点に荷重を分散することで、クレーンのオペレーターが重量物を持ち上げるのを支援します。 最大 40 トン (4000 kg) の荷重に耐えることができ、建設や輸送に広く使用されています。 コールドウェル ガントリークレーン スチール/アルミニウム構造の固定式および調整式のバリエーションがあり、最大耐荷重は 16000 ポンド (7257 kg) です。 ブーム、フォーク カバー、シングル フォーク フック、スチール ドラム グリッパー、マルチ パイプ リフター、フック ビーム、ポルタ プラットフォームなどのコールドウェル フォークリフト アタッチメントは、倉庫、配送センター、建設現場、リサイクルなどで使用されるフォークリフト トラックの多用途性を高めるように設計されています。造船所と造船所。 Raptor Supplies はコールドウェルの信頼できる販売者です。