入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックナット |
継手材料 | 316ステンレススチール |
継手タイプ | ロックナット |
全体の長さ(Overall Length) | 1.437 " |
取引サイズ | 3 / 4 " |
タイプ | スレッドIMC、リジッド |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | TW |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 取引サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
S60500LN00 | 1 15 / 64 " | 1 / 2 " | ¥5,531 | |
S61000LN00 | 1 53 / 64 " | 1" | ¥4,959 | |
S61200LN00 | 2.187 " | 1.25 " | ¥12,728 | |
S61500LN00 | 2 15 / 32 " | 1.5 " | ¥11,893 | |
S62000LN00 | 2 15 / 16 " | 2" | ¥14,173 | |
S62500LN00 | 3-9 / 16」 | 2.5 " | ¥26,279 | |
S63000LN00 | 4 7 / 32 " | 3" | ¥28,411 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。