入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カバー付きコンジットアウトレットボディ |
バックタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディスタイル | LB |
ボディタイプ | カバー付きコンジットコンセント本体 |
容量 | 7.0 cu。 に。 |
色 | シルバー |
危険場所クラス | いいえ |
ハブサイズ | 3 / 4 " |
ハブスタイル | ねじ付き |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 8.64 |
原産国 | US |
モデル | ボディスタイル | 容量 | ハブサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
S60500CE00 | C | 5.0 cu。 に。 | 1 / 2 " | ¥91,587 | |
S60700CE00 | C | 9.0 cu。 に。 | 3 / 4 " | ¥96,606 | |
S61000CE00 | C | 13.0 cu。 に。 | 1" | ¥106,109 | |
S61200CE00 | C | 24.0 cu。 に。 | 1.25 " | ¥198,120 | |
S61500CE00 | C | 35.0 cu。 に。 | 1-1 / 2」 | ¥216,707 | |
S62000CE00 | C | 77.0 cu。 に。 | 2" | ¥314,548 | |
S60500LB00 | LB | 4.0 cu。 に。 | 1 / 2 " | ¥91,808 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。