CALBRITE S40700CTCCフレックスコンジット3/4インチ0.790インチID25フィート
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
アイテム価格 | フレキシブルコンジット |
曲げ半径 | 6" |
内部径 | 0.790 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | 316ステンレススチール |
外径 | 1.05 " |
取引サイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 3.83 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 76.2 |
原産国 | TW |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | 外径 | 取引サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S40500CTCC | 4.5 " | 0.61 " | 0.84 " | 1 / 2 " | ¥103,275 | |
S42000CTCC | 14 " | 2.06 " | 2.37 " | 2" | ¥585,864 | |
S41500CTCC | 12 " | 1.52 " | 1.9 " | 1.5 " | ¥317,285 | |
S41000CTCC | 10 " | 1.01 " | 1.315 " | 1" | ¥151,087 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。