入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブおよびパイプクランプ |
長さ | 1 9 / 16 " |
材料 | 非金属 |
マックス 負荷 | 50ポンド |
金属検出可能 | いいえ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
タイプ | スーパークリップ |
幅(Width) | 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 24.64 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CH |
モデル | 長さ | マックス 負荷 | パイプサイズ | 管のサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
389001 | 1.187 " | 40ポンド | - | 3 / 8 " | 9 / 16 " | ¥323 | |
389002 | 1.187 " | 45ポンド | - | 1 / 2 " | 9 / 16 " | ¥346 | |
389003 | 1 13 / 32 " | 50ポンド | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ¥369 | |
389005 | 1.625 " | 55ポンド | - | 3 / 4 " | 21 / 32 " | ¥454 | |
389006 | 1.75 " | 60ポンド | 3 / 4 " | - | 11 / 16 " | ¥618 | |
389007 | 1 15 / 16 " | 65ポンド | - | 1" | 11 / 16 " | ¥873 | |
389008 | 2.125 " | 75ポンド | 1" | 1-1 / 4」 | 11 / 16 " | ¥818 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。