入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブおよびパイプクランプ |
長さ | 1.75 " |
材料 | 非金属 |
マックス 負荷 | 60ポンド |
金属検出可能 | いいえ |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
タイプ | スーパークリップ |
幅(Width) | 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CH |
モデル | 長さ | マックス 負荷 | パイプサイズ | 管のサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
389001 | 1.187 " | 40ポンド | - | 3 / 8 " | 9 / 16 " | ¥337 | |
389002 | 1.187 " | 45ポンド | - | 1 / 2 " | 9 / 16 " | ¥363 | |
389003 | 1 13 / 32 " | 50ポンド | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ¥397 | |
389004 | 1 9 / 16 " | 50ポンド | 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | ¥456 | |
389005 | 1.625 " | 55ポンド | - | 3 / 4 " | 21 / 32 " | ¥476 | |
389007 | 1 15 / 16 " | 65ポンド | - | 1" | 11 / 16 " | ¥915 | |
389008 | 2.125 " | 75ポンド | 1" | 1-1 / 4」 | 11 / 16 " | ¥852 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。