入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トルクレンチ |
正確さ | +/- 3% |
校正証明書 | いいえ |
ドライブサイズ | 7 / 16 " |
Handle | 刻み付きグリップ |
ヘッド形式 | オープンエンド、フル |
材料 | スチールヘッド/アルミボディ |
測定タイプ | インチポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5 " |
一次スケールの増分 | 1インチポンド |
一次スケール範囲 | 0〜25インチポンド |
ラチェット角度 | 15度 |
回転 | CW / CCW |
設定 | 自動リセット |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
視覚的/聴覚的指標 | 可聴クリック |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8204110030 |
モデル | 一次スケール範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|
TRX-7 / 16-20 | 0〜20インチポンド | ¥8,789 | |
TRX-7 / 16-30 | 0〜30インチポンド | ¥8,427 | |
TRX-7 / 16-40 | 0〜40インチポンド | ¥8,557 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。