入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁トルクレンチ |
正確さ | +/- 3% |
校正証明書 | いいえ |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
Handle | ナイロン11 |
ヘッド形式 | ラチェット |
材料 | 炭素鋼 |
測定タイプ | インチポンド/ニュートンメートル |
全体の長さ(Overall Length) | 14 " |
一次スケールの増分 | 2ポンド |
一次スケール範囲 | 6〜44インチポンド |
ラチェット角度 | 0 |
回転 | CW |
二次スケール増分 | 2nm |
二次スケール範囲 | 8nmに60 |
設定 | 自動リセット |
ティース | 72 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
視覚的/聴覚的指標 | クリック |
船の重量(kg) | 1.11 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 37.08 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8203205000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
USC01745 | 1 / 2 " | ¥117,059 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。