入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォーターポンププライヤー |
調整タイプ | 溝ジョイント |
終了 | クロムメッキ |
ハンドルタイプ | 絶縁ユニット |
顎の長さ | 2" |
あごのスタイル | 湾曲した顎 |
ジョー幅 | 1 / 3 " |
材料 | 鋼 |
最大あごの開口部 | 2" |
顎の位置の数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。