入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディスタイル | ラウンドボディブレード |
定格電流 | 100A |
直径 | 26 mm |
長さ | 58 mm |
取り付けスタイル | スタッド |
終了タイプ | ボルト |
UPC | 051712392815 |
電圧(AC) | 660〜690 VAC |
電圧(DC) | 350VDC |
船の重量(kg) | 0.11 |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | アイテム価格 | 長さ | 梱包 | 電圧(AC) | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR2 / TCP2-R | - | 2A | 表面実装ヒューズ | 10.29 mm | カットテープ、マウスリール、リール | 75モーム | 250 VAC | ¥170 | ||
TR2 / TCP500-R | - | 500mA | ヒューズ | 10.29 mm | カットテープ | 530モーム | 250 VAC | ¥170 | ||
TCP80A | ラウンドボディブレードヒューズ | 80A | ヒューズ | 58 mm | - | - | 660 VAC〜690 VAC | ¥12,274 | ||
TR2 / TCP1.25-R | - | 1.25A | 表面実装ヒューズ | 10.29 mm | カットテープ | 90ミリオーム | 250 VAC | ¥170 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。