入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 250 VAC |
定格電流 | 500mA |
ヒューズサイズ/グループ | TCP |
高さ | 2.77 mm |
割り込み定格 | 50Vacで250A |
長さ | 10.29 mm |
製造元シリーズ | TCP |
梱包 | カットテープ |
カテゴリー別 | SMDヒューズ |
530モーム | |
電圧(AC) | 250 VAC |
幅(Width) | 2.77 mm |
船の重量(kg) | 1.35 |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | アイテム価格 | 長さ | 梱包 | 電圧(AC) | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR2 / TCP2-R | - | 2A | 表面実装ヒューズ | 10.29 mm | カットテープ、マウスリール、リール | 75モーム | 250 VAC | ¥170 | ||
TCP80A | ラウンドボディブレードヒューズ | 80A | ヒューズ | 58 mm | - | - | 660 VAC〜690 VAC | ¥12,274 | ||
TR2 / TCP1.25-R | - | 1.25A | 表面実装ヒューズ | 10.29 mm | カットテープ | 90ミリオーム | 250 VAC | ¥170 | ||
TCP100A | ラウンドボディブレード | 100A | ヒューズ | 58 mm | - | - | 660〜690 VAC | ¥12,274 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。