BUSSMANN SS-5-2A-AP PCBマウントヒューズ、スローブロー、2A、250VAC、1000パック
アイテム:BD2RFM
モデル:SS-5-2A-AP
¥183 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | PCBマウントヒューズ |
AC電圧定格 | 250 VAC |
ボディスタイル | 有鉛ヒューズ |
定格電流 | 2A |
ヒューズサイズ/グループ | サブミニ |
ヒューズタイプ | スローブロー |
高さ | 4.3 mm |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 35A |
長さ | 8.5 " |
梱包 | 弾薬パック |
カテゴリー別 | PCBマウントヒューズ |
終了タイプ | ラジアル |
タイプ | 特殊ヒューズ |
電圧(AC) | 250 VAC |
幅(Width) | 7.85 mm |
プロダクト | モデル | 定格電流 | ヒューズタイプ | 割り込み定格 | Item | 梱包 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-5-5A-BK | 5A | 時間遅延/スローブロー | 50A | スルーホールリードヒューズ | バルク | 7.35ミリオーム | ¥340 | ||
SS-5-500MA-AP | 500mA | 時間遅延/スローブロー | 35A | ヒューズ | 弾薬パック | - | ¥183 | ||
SS-5-800MA-BK | 800mA | 時間遅延/スローブロー | 35A | スルーホールリードヒューズ | バルク | 118ミリオーム | ¥340 | ||
SS-5-1A-AP | 1A | 時間遅延/スローブロー | 35A | ヒューズ | 弾薬パック | - | ¥183 | ||
SS-5-2A-BK | 2A | 時間遅延/スローブロー | 35A | ヒューズ | バルク | 31.15モーム | ¥340 | ||
SS-5-630MA-BK | 630mA | スローブロー | 35A | PCBマウントヒューズ | バルク | 140モーム | ¥340 | ||
SS-5-2.5A-AP | 2.5A | 時間遅延/スローブロー | 35A | スルーホールリードヒューズ | 弾薬パック | - | ¥183 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。