入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートリッジヒューズ |
AC電圧定格 | 250 VAC |
ボディスタイル | 円筒形 |
定格電流 | 4.5A |
直径 | 6.35 mm |
ヒューズサイズ/グループ | 3AB(6.3 mm x 32 mm) |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
長さ | 31.75 mm |
製造元シリーズ | MDA |
取り付けスタイル | ホルダー/クリップ |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 電子時間遅延フェルールヒューズ |
終了タイプ | クリップ |
電圧(AC) | 250 VAC |
船の重量(kg) | 1.35 |
モデル | アイテム価格 | ボディスタイル | 定格電流 | 長さ | 取り付けスタイル | 終了タイプ | 直径 | ヒューズアンプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDA-1-R | ヒューズ | 円筒形 | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1 | 5 | ¥666 | |
MDA-1-1 / 2-R | ヒューズ | 円筒形 | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1.5 | 5 | ¥666 | |
MDA-1-1 / 4-R | ヒューズ | 円筒形 | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1.25 | 5 | ¥8,191 | |
MDA-1 / 2-R | ヒューズ | 円筒形 | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1/2 | 5 | ¥723 | |
MDA-1 / 4-R | ヒューズ | 円筒形 | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1/4 | 5 | ¥983 | |
MDA-10-R | ヒューズ | 円筒形 | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 10 | 5 | ¥666 | |
MDA-12-R | ヒューズ | 円筒形 | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 12 | 5 | ¥768 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。