入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 600V |
ボディ材質 | メラミン |
ボディスタイル | 刃 |
CLASS | クラスJ |
定格電流 | 110A |
DC電圧定格 | 300V |
深さ | 適用されない |
直径 | 1 5 / 8 " |
素子 | デュアル |
ヒューズブロックシリーズ用 | CH30J、CH60J、J600、JM600、JM601、JM602、JM604、JM606、JP600、JT600、JTN600 |
機能的に等しい | Ferraz / Gould AJT、Littelfuse JTD |
ヒューズアンプ | 110 |
ヒューズブロックの設計 | 非拒否 |
ヒューズホルダーコード | AC |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | DC100Vで300kA、AC300Vで600kA |
長さ | 5 3 / 4 " |
製造元シリーズ | バスマン LPJ、リテルヒューズ JTD、メルセン AJT |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
速度 | 時間遅延 |
視覚的表示 | 非表示 |
定格電圧 | 600VAC / 300VDC |
幅(Width) | 適用されない |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
A. 時間遅延設計を備えたデュアル エレメントを特徴とする Low-Peak クラス J ヒューズを意味します。 このヒューズは少なくとも 10 秒の時間遅延を示します。
A. 正しい選択をするには、次の要素を考慮してください。
A.
プロダクト | モデル | 視覚的表示 | ボディスタイル | 接続タイプ | 定格電流 | 直径 | ヒューズアンプ | ヒューズホルダーコード | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJ-3SP | 非表示 | 円筒形 | - | 3A | 13 / 16 " | 3 | Z | 2 1 / 4 " | ¥3,896 | ||
LPJ-15SP | 非表示 | 円筒形 | フェルールエンド×フェルールエンド | 15A | 13 / 16 " | 15 | Z | 2 1 / 4 " | ¥3,148 | ||
LPJ-30SP | 非表示 | 円筒形 | - | 30A | 13 / 16 " | 30 | Z | 2 1 / 4 " | ¥3,148 | ||
LPJ-35SP | 非表示 | 円筒形 | - | 35A | 1 1 / 16 " | 35 | AA | 2 3 / 8 " | ¥6,061 | ||
LPJ-60SP | 非表示 | 円筒形 | フェルールエンド×フェルールエンド | 60A | 1 1 / 16 " | 60 | AA | 2 3 / 8 " | ¥5,959 | ||
LPJ-70SP | 非表示 | 刃 | - | 70A | 1 1 / 8 " | 70 | AB | 4 5 / 8 " | ¥34,405 | ||
LPJ-100SP | 非表示 | 刃 | - | 100A | 1 1 / 8 " | 100 | AB | 4 5 / 8 " | ¥13,643 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。