入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 600V |
ボディ材質 | メラミン |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | クラスJ |
定格電流 | 30A |
DC電圧定格 | 300V |
深さ | 適用されない |
直径 | 13 / 16 " |
素子 | デュアル |
ヒューズブロックシリーズ用 | CH30J、CH60J、J600、JM600、JM601、JM602、JM604、JM606、JP600、JT600、JTN600 |
機能的に等しい | Ferraz / Gould AJT、Littelfuse JTD |
ヒューズアンプ | 30 |
ヒューズブロックの設計 | 非拒否 |
ヒューズホルダーコード | Z |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | DC100Vで300kA、AC300Vで600kA |
長さ | 2 1 / 4 " |
製造元シリーズ | バスマン LPJ、リテルヒューズ JTD、メルセン AJT |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
速度 | 時間遅延 |
視覚的表示 | 非表示 |
定格電圧 | 600VAC / 300VDC |
幅(Width) | 適用されない |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
A. 割り込み定格は 100VDC で 300kA、300VAC で 600kA です。
A.使用できます アナログマルチメータ or デジタルマルチメータ ヒューズが切れているかどうかをテストします。
A. 切れたヒューズを交換購入に進むきは、感電を防ぐために回路の電源がオフになっていることを確認してください。
プロダクト | モデル | 視覚的表示 | ボディスタイル | 接続タイプ | 定格電流 | 直径 | ヒューズアンプ | ヒューズホルダーコード | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJ-3SP | 非表示 | 円筒形 | - | 3A | 13 / 16 " | 3 | Z | 2 1 / 4 " | ¥3,896 | ||
LPJ-15SP | 非表示 | 円筒形 | フェルールエンド×フェルールエンド | 15A | 13 / 16 " | 15 | Z | 2 1 / 4 " | ¥3,148 | ||
LPJ-35SP | 非表示 | 円筒形 | - | 35A | 1 1 / 16 " | 35 | AA | 2 3 / 8 " | ¥6,061 | ||
LPJ-60SP | 非表示 | 円筒形 | フェルールエンド×フェルールエンド | 60A | 1 1 / 16 " | 60 | AA | 2 3 / 8 " | ¥5,959 | ||
LPJ-70SP | 非表示 | 刃 | - | 70A | 1 1 / 8 " | 70 | AB | 4 5 / 8 " | ¥34,405 | ||
LPJ-100SP | 非表示 | 刃 | - | 100A | 1 1 / 8 " | 100 | AB | 4 5 / 8 " | ¥13,643 | ||
LPJ-12SP | 非表示 | 円筒形 | フェルールエンド×フェルールエンド | 12A | 13 / 16 " | 12 | Z | 2 1 / 4 " | ¥3,148 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。