入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | メラミン |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | CC |
直径 | 13 / 32 " |
素子 | デュアル |
機能的に等しい | フェラズATDR |
ヒューズアンプ | 12 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 200VACで600kA、20VDCで150kA |
長さ | 1.5 " |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
速度 | 時間遅延 |
UPC | 051712180252 |
定格電圧 | 600VAC / 150VDC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 定格電圧 | ボディスタイル | CLASS | 定格電流 | DC電圧定格 | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP-CC-1 | 600VAC / 300VDC | 円筒形 | クラスCC | 1A | 300V | 1 | AC200Vで600kA、DC20Vで300kA | 1 1 / 2 " | ¥7,080 | ||
LP-CC-1-1 / 4 | 600VAC / 300VDC | 円筒形 | CC | - | - | 1.25 | 200VACで600kA、20VDCで300kA | 1.5 " | ¥7,586 | ||
LP-CC-1-1 / 8 | 600VAC / 300VDC | 円筒形 | CC | - | - | 1.125 | 200VACで600kA、20VDCで300kA | 1.5 " | ¥7,737 | ||
LP-CC-1-4 / 10 | 600VAC / 300VDC | 円筒形 | CC | - | - | 1-4/10 | 200VACで600kA、20VDCで300kA | 1.5 " | ¥7,080 | ||
LP-CC-1 / 2 | 600VAC / 300VDC | 円筒形 | CC | - | - | 1/2 | 200VACで600kA、20VDCで300kA | 1.5 " | ¥7,650 | ||
LP-CC-10 | 600VAC / 150VDC | 円筒形 | クラスCC | 10A | 150V | 10 | AC200Vで600kA、DC20Vで150kA | 1 1 / 2 " | ¥7,080 | ||
LP-CC-15 | 600VAC / 150VDC | 円筒形 | クラスCC | 15A | 150V | 15 | AC200Vで600kA、DC20Vで150kA | 1 1 / 2 " | ¥7,650 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。