入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非住宅用ヒューズ |
ボディスタイル | 非ハウジングヒューズ |
定格電流 | 45A |
直径 | 1.06 " |
ヒューズサイズ/グループ | クラスH |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
長さ | 5.5 " |
製造元シリーズ | LKS |
取り付けスタイル | スタッド |
梱包 | バルク |
終了タイプ | ボルトダウン |
UPC | 051712140454 |
電圧(AC) | 600 VAC |
船の重量(kg) | 0.06 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | 直径 | アイテム価格 | 長さ | 取り付けスタイル | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKS-125 | 125A | - | ヒューズ | 9.63 " | ホルダー | ナイフの刃 | ¥7,310 | ||
LKS-80 | 80A | - | 非住宅用ヒューズ | 7.88 " | ホルダー | ナイフの刃 | ¥1,550 | ||
LKS-300 | 300A | - | 非住宅用ヒューズ | 11.63 " | ホルダー | ナイフの刃 | ¥5,063 | ||
LKS-175 | 175A | - | 非住宅用ヒューズ | 9.63 " | ホルダー | ナイフの刃 | ¥5,063 | ||
LKS-500 | 500A | - | 非住宅用ヒューズ | 1.115ft。 | ホルダー | ナイフの刃 | ¥19,023 | ||
LKS-250 | 250A | - | ヒューズ | 11.63 " | ホルダー | ナイフの刃 | ¥13,821 | ||
LKS-12 | 12A | 0.81 " | 非住宅用ヒューズ | 5" | スタッド | ボルトダウン | ¥1,101 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。