BUSSMANN KWN-R-125産業用および電気用ヒューズ、125A、250VAC

在庫あり
アイテム:BD3EPD モデル:KWN-R-125

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥78,179 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item電子ヒューズ
AC電圧定格250 VAC
ボディスタイルカートリッジブレードヒューズ
定格電流125A
ヒューズタイプファストブロー
インジケータースタイルインジケーターなし
製造元シリーズKWN-R
取り付けスタイルホルダー
梱包バルク
カテゴリー別産業用電源ヒューズ
終了タイプナイフの刃
電圧(AC)250 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 451.35

商品の詳細:

  • KWN-Rシリーズ

製品バリエーション

プロダクトモデル定格電流価格
BUSSMANN KWN-R-175 産業用および電気ヒューズ、175A、250VAC | BD2HVT KWN-R-175175A¥78,179
BUSSMANN KWN-R-90 産業用および電気ヒューズ、90A、250VAC | BD2QPB KWN-R-9090A¥78,179
BUSSMANN KWN-R-80 産業用および電気ヒューズ、80A、250VAC | BD4MHC KWN-R-8080A¥78,179

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN KWN-R-125産業用および電気用ヒューズ、125A、250VAC
¥78,179 /単価