BUSSMANN KGJ-E-300コンデンサヒューズ、丸型ボディ、高速ブロー、300A、600VAC
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンデンサヒューズ |
AC電圧定格 | 600 VAC |
ボディスタイル | 丸いボディ |
定格電流 | 300A |
ヒューズサイズ/グループ | リミトロン |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | インジケーター付き |
割り込み定格 | 200kA |
長さ | 3.8 mm |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
梱包 | バルク |
終了タイプ | スレッドソケット |
タイプ | コンデンサヒューズ |
電圧(AC) | 600 VAC |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.37 |
船の長さ(cm) | 245.16 |
船幅(cm) | 80.65 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。