入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンデンサヒューズ |
AC電圧定格 | 600 VAC |
ボディスタイル | 丸型ヒューズ |
定格電流 | 225A |
ヒューズサイズ/グループ | リミトロン |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | インジケーター付き |
割り込み定格 | 200kA |
長さ | 3.8 mm |
製造元シリーズ | KGJ-E |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
梱包 | バルク |
終了タイプ | スレッドソケット |
タイプ | コンデンサヒューズ |
電圧(AC) | 600 VAC |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 1.36 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。