定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN JKS-100 速断ヒューズ、100 A、600 VAC | AE2GJX 4XF21

BUSSMANN JKS-100 速断ヒューズ、100 A、600 VAC

在庫あり
アイテム:AE2GJX モデル:JKS-100相互参照:4XF21

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,178 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemヒューズ
ボディ材質メラミン
ボディスタイルボルトオン
CLASSJ
深さ適用されない
直径1.125 "
素子単発講座
機能的に等しいFerraz / Gould A4J、Littelfuse JLS
ヒューズアンプ100
ヒューズホルダーコードAB
表示/非表示表示なし
割り込み定格200VACで600kA
長さ4.625 "
拒否/非拒否拒否しない
速度即効性の
定格電圧600 VAC
幅(Width)適用されない

発送情報:

船の重量(kg) 0.13
船高(cm)2.87
船の長さ(cm)11.76
船幅(cm)2.87
HSコード8536100040
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル割り込み定格アンプボディスタイル長さ製造元シリーズ幅(Width)CLASS定格電流価格
BUSSMANN JKS-1 速断ヒューズ、1 A、600 VAC | AA9KPV 1DR85 JKS-1200VACで600kA-円筒形2.25 "-適用されないJ-¥5,313
BUSSMANN JKS-4 速断ヒューズ、4 A、600 VAC | AA9KPW 1DR86 JKS-4200VACで600kA-円筒形2.25 "-適用されないJ-¥5,596
BUSSMANN JKS-5 速断ヒューズ、5 A、600 VAC | AA9KPX 1DR87 JKS-5200VACで600kA-円筒形2.25 "-適用されないJ-¥6,163
BUSSMANN JKS-3 速断ヒューズ、3 A、600 VAC | AE2GJH 4XF08 JKS-3200VACで600kA-円筒形2.25 "-適用されないJ-¥6,163
BUSSMANN JKS-6 速断ヒューズ、6 A、600 VAC | AE2GJJ 4XF09 JKS-6200VACで600kA-円筒形2.25 "-適用されないJ-¥5,596
BUSSMANN JKS-10 速断ヒューズ、10 A、600 VAC | AE2GJK 4XF10 JKS-10200VACで600kA-円筒形2.25 "-適用されないJ-¥6,163
BUSSMANN JKS-15 速断ヒューズ、15 A、600 VAC | AE2GJL 4XF11 JKS-15200VACで600kA-円筒形2.25 "-適用されないJ-¥5,596

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN JKS-100 速断ヒューズ、100 A、600 VAC
¥13,178 /単価