入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中電圧ヒューズ |
AC電圧定格 | AC2.400k |
定格電流 | 25A |
インジケータースタイル | ヒューズを開く |
割り込み定格 | 80kA |
長さ | 9.5 mm |
製造元シリーズ | JCX |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 変圧器用のE定格ヒューズ |
終了タイプ | カートリッジ(非標準) |
タイプ | E定格ヒューズ |
電圧(AC) | AC2.4k |
船の重量(kg) | 2.66 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | 割り込み定格 | 長さ | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JCX-40E | 40A | 80kA | 9.5 mm | カートリッジ(非標準) | ¥253,062 | ||
JCX-350X | 350A | 80kA | 10.81 mm | カートリッジ(非標準) | ¥885,404 | ||
JCX-100E | 100A | 80kA | 10.81 mm | カートリッジ(非標準) | ¥253,062 | ||
JCX-80E | 80A | 80kA | 17.88 mm | カートリッジ(非標準) | ¥253,062 | ||
JCX-5E | 5A | 60kA | 9.19 mm | カートリッジ(非標準) | ¥123,311 | ||
JCX-300E/325X | 300A | - | - | 非標準カートリッジ | ¥899,381 | ||
JCX-30E | 30A | 80kA | 9.5 mm | カートリッジ(非標準) | ¥253,062 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。