入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インラインヒューズホルダー |
AC電圧定格 | 300 VAC |
アンペア数の範囲 | 1〜8 |
アンペアAC | 8 |
コネクタ タイプ | ワイヤーリード |
DC電圧定格 | 適用されない |
ヒューズブロックの設計 | 適用されない |
ヒューズタイプ | ガラスとセラミック |
ヒューズULクラス | H、K |
高さ | 2.25 " |
長さ | 0.62 " |
最大アンペア | 8 |
最大電圧 | 300 |
取り付けスタイル | 列をなして |
Number of Poles | 1 |
タイプ | 拒絶 |
幅(Width) | 0.62 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | US |
モデル | アンペアAC | 最大アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|
HLQ-1-6 / 10 | 16/10 | 10 | ¥2,139 | |
HLQ-1 / 2 | 1/2 | 1/2 | ¥2,205 | |
HLQ-10 | 10 | 10 | ¥2,139 | |
HLQ-3-2 / 10 | 32/10 | 10 | ¥2,118 | |
HLQ-5 | 5 | 5 | ¥2,110 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。