入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | グラスファイバー |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | ミゼット |
直径 | 13 / 32 " |
素子 | デュアル |
機能的に等しい | Ferraz / Gould TRM、Littelfuse FLM |
ヒューズアンプ | 35 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 35VACで250A、10VACで125kA |
長さ | 1.5 " |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
定格電圧 | 32 VAC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 2.03 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
モデル | 機能的に等しい | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 長さ | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FNM-1-1 / 2 | Ferraz / Gould TRM、Littelfuse FLM | 1.5 | 100 VACで250A、10VACで125kA | 1.5 " | 250 VAC | ¥2,771 | |
FNM-1 / 4 | Ferraz / Gould TRM、Littelfuse FLM | 1/4 | 35 VACで250A、10VACで125KA | 1.5 " | 250 VAC | ¥1,754 | |
FNM-12 | Ferraz / Gould TRM、Littelfuse FLM | 12 | 10VACで125kA | 1.5 " | 250 VAC | ¥1,335 | |
FNM-15 | Ferraz / Gould TRM、Littelfuse FLM | 15 | 10VACで125kA | 1.5 " | 250 VAC | ¥1,335 | |
FNM-20 | Ferraz / Gould TRM、Littelfuse FLM | 20 | 10VACで250kA | 1.5 " | 250 VAC | ¥1,335 | |
FNM-25 | Ferraz / Gould TRM、Littelfuse FLM | 25 | 10VACで250kA | 1.5 " | 250 VAC | ¥1,335 | |
FNM-30 | Ferraz / Gould TRM、Littelfuse FLM | 30 | 10VACで250kA | 1.5 " | 250 VAC | ¥1,335 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。