入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガラスヒューズ |
ボディスタイル | 円筒形 |
定格電流 | 750mA |
直径 | 6.35 mm |
インジケータースタイル | インジケーター付き |
長さ | 25.4 mm |
製造元シリーズ | F01A |
取り付けスタイル | ホルダー/クリップ |
梱包 | バルク |
終了タイプ | クリップ |
電圧(AC) | 125 VAC |
船の重量(kg) | 1.35 |
モデル | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|
F01A125V1-1/2AS | 500mA | ¥656 | |
F01A125V3-2/10S | 3.2A | ¥625 | |
F01A125V5AS | 5A | ¥639 | |
F01A125V4AS | 4A | ¥639 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。