AC電圧定格 | 250 VAC |
ボディスタイル | カートリッジブレードヒューズ |
定格電流 | 250A |
DC電圧定格 | 250 VDC |
ヒューズサイズ/グループ | クラスRK5 |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 200 kA |
長さ | 8 5 / 8 " |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 産業用電源ヒューズ |
終了タイプ | ナイフの刃 |
タイプ | |
幅(Width) | 2 1 / 16 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。