入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズブロックカバー |
アンペア数の範囲 | 110〜200 |
深さ | 10.7 " |
ヒューズクラス用 | クラスJ |
高さ | 3.6 " |
表示/非表示 | 表示なし |
長さ | 10.7 " |
電圧 | 600 |
定格電圧 | 600 VAC |
幅(Width) | 2.7 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVR-J-60100-M | 8.8 " | 2.9 " | 8.8 " | 2" | ¥9,313 | ||
CVR-J-60400-M | 12.5 " | 4.6 " | 12.5 " | 3.7 " | ¥20,776 | ||
CVR-J-60600 | 14.5 " | 6" | 14.5 " | 5" | ¥35,162 | ||
CVR-J-60030 | - | 4.3 " | 1.1 " | 2.3 " | ¥6,536 | ||
CVR-J-60060 | - | 7.2 " | 1.5 " | 2.6 " | ¥6,710 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。