定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN CDN40 特殊ヒューズ、40A、250VAC | BD3DLV

BUSSMANN CDN40特殊ヒューズ、40A、250VAC

在庫あり
アイテム:BD3DLV モデル:CDN40

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,383 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemヒューズ
AC電圧定格250 VAC
ボディスタイルカートリッジヒューズ
定格電流40A
直径20.6 mm
ヒューズタイプ時間遅延/スローブロー
インジケータースタイルインジケーターなし
長さ76.2 mm
製造元シリーズCDN
取り付けスタイルホルダー
梱包バルク
カテゴリー別標準コードヒューズ
終了タイプクリップ
タイプBS88英国規格ヒューズ
電圧(AC)250 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.05

商品の詳細:

  • CDNシリーズ

製品バリエーション

プロダクトモデルボディスタイル定格電流直径ヒューズタイプItem長さ終了タイプ価格
BUSSMANN CDN80 ヒューズ、スローブロー、80A、250VAC | BC7TVL CDN80カートリッジブレード80A-スローブローヒューズ149.4 mmナイフの刃¥6,524
BUSSMANN CDN15 ヒューズ、スローブロー、15A、250VAC | BC8XPD CDN15カートリッジ15A14.3 mmスローブローヒューズ50.8 mmクリップ¥2,206
BUSSMANN CDN35 ヒューズ、スローブロー、35A、250VAC | BC9DFL CDN35カートリッジ35A20.6 mmスローブローヒューズ76.2 mmクリップ¥3,253
BUSSMANN CDN25 特殊ヒューズ、25A、250VAC | BC9DUM CDN25カートリッジヒューズ25A14.3 mm時間遅延/スローブローヒューズ50.8 mmクリップ¥2,206
BUSSMANN CDN17.5 特殊ヒューズ、17.5A、250VAC | BC9JWF CDN17.5カートリッジヒューズ17.5A14.3 mm時間遅延/スローブローヒューズ50.8 mmクリップ¥1,717
BUSSMANN CDN60 特殊ヒューズ、60A、250VAC | BC9WHW CDN60カートリッジヒューズ60A20.6 mm時間遅延/スローブローヒューズ76.2 mmクリップ¥2,815
BUSSMANN CDN10 ヒューズ、スローブロー、10A、250VAC | BD3AQF CDN10カートリッジ10A14.3 mmスローブローヒューズ50.8 mmクリップ¥2,206

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN CDN40特殊ヒューズ、40A、250VAC
¥3,383 /単価