BUSSMANN BSPH2A24D24LVサージサプレッサ、産業用保護デバイス、SurgeArrester
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サージサプレッサ |
製造元シリーズ | BSPLV制御 |
取り付け | DINレール |
取り付けスタイル | DINレールマウント |
カテゴリー別 | サージサプレッサ |
タイプ | サージアレスタ |
船の重量(kg) | 451.35 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 定格電流 | 可燃性の | 長さ | 製造元シリーズ | 終了タイプ | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPM1A150D200LV | 18 mm | 15kA | - | 65 mm | BSPM | ケーブル | - | 120VAC、200VDC | ¥21,760 | ||
BSPM1A48D60LV | 18 mm | 10kA | - | 65 mm | BSPM | ケーブル | - | 48VAC、60VDC | ¥31,239 | ||
BPP500SYPV | - | - | - | - | BPP | - | - | - | ¥17,846 | ||
BSPH2A150D150LV | 15.3 mm | 25A | UL94 V0 | 66 mm | BSPH | ケーブル | - | 120V | ¥31,239 | ||
BPMA600D600LV | - | - | - | - | BPMA | - | - | - | ¥20,080 | ||
BPP300SYPV | - | - | - | - | BPP | - | - | - | ¥13,382 | ||
BSPM2480S3GR | 36 mm | - | UL94 V-0 | 72 " | BSPM | スクリュードライバーを使用 | 2極サージアレスタ | 480 VAC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。