BUSSMANN BK / 70C-3A特殊ヒューズ、テレパワーインジケーターヒューズ、高速ブロー、125VAC / 300VDC
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テレコム保護ヒューズ |
AC電圧定格 | 125 VAC |
ボディスタイル | カートリッジヒューズ |
定格電流 | 3A |
DC電圧定格 | 300 VDC |
直径 | 7.1 mm |
ヒューズサイズ/グループ | テレパワー |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | ビジュアルインジケータピン |
長さ | 47.4 mm |
製造元シリーズ | 70 |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | Telpowerインジケーターヒューズ |
終了タイプ | クリップ |
タイプ | テレコミュニケーションパワーヒューズ |
電圧(AC) | 125 VAC |
電圧(DC) | 300VDC |
船の重量(kg) | 4.05 |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
70G-1 / 2A | カートリッジ | 500mA | テレコム保護ヒューズ | ¥4,569 | ||
70P-1/10A | カートリッジヒューズ | 100mA | ヒューズ | ¥6,392 | ||
70E-18 / 100A | カートリッジ | 180mA | テレコム保護ヒューズ | ¥5,967 | ||
70F-1 / 4A | カートリッジヒューズ | 250mA | ヒューズ | ¥5,681 | ||
70J-3-1 / 2A | カートリッジヒューズ | 3.5A | テレコム保護ヒューズ | ¥4,569 | ||
70N-10A | カートリッジヒューズ | 10A | ヒューズ | ¥4,794 | ||
70A-1-1 / 3A | カートリッジヒューズ | 1.3A | ヒューズ | ¥4,569 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。