入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズブロック |
色 | ブラック |
接続サイズ | 1 1/4 "-20 |
定格電流 | 0-100A |
高さ | 2.68 " |
イルミネーション | 照らされていない |
長さ | 6.41 " |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
Number of Poles | 1ポール |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | ヒューズホルダー |
タイプ | モジュラー |
定格電圧 | 0-700V |
幅(Width) | 2.12 " |
ワイヤーサイズ | #14-2 / 0 AWG |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 6.81 |
船の長さ(cm) | 16.28 |
船幅(cm) | 5.38 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。