入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
色/仕上げ | 青緑 |
定格電流 | 35A |
ヒューズサイズ/グループ | ATC |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
高さ | 5.25 mm |
インジケータースタイル | 要素ウィンドウ |
割り込み定格 | 1VDCで32kA |
長さ | 19.3 mm |
製造元シリーズ | ATC |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
終了タイプ | 刃 |
UPC | 051712846370 |
電圧(DC) | 32VDC |
幅(Width) | 12.5 mm |
船の重量(kg) | 0.05 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 色 | 色/仕上げ | 長さ | 製造元シリーズ | 取り付けスタイル | 終了タイプ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLS-40 | ヒューズ | - | グリーン | - | FLS | ホルダー | カートリッジボックスソケット | - | ¥1,744 | ||
MAX-25 | ヒューズ | - | グレー | 29.21 mm | - | ホルダー | 刃 | - | ¥1,659 | ||
FMX-25LP | ヒューズ | クリア | クリア | 25.4 mm | - | ホルダー | カートリッジボックスソケット | 女性マキシ時間遅延ヒューズ | ¥2,216 | ||
AGW-20 | ヒューズ | - | - | 0.88 " | - | ホルダー | クリップ | - | ¥244 | ||
FLN-30 | ヒューズ | ピンク | ピンク | - | FLN | ロッキング | カートリッジボックスソケット | ワイヤーハーネス保護女性用終端ヒューズ付きリンク、ロックタブ付き | ¥1,744 | ||
FLS-30 | ヒューズ | - | ピンク | - | FLS | ホルダー | カートリッジボックスソケット | - | ¥1,744 | ||
FLN-25 | ヒューズ | クリア | クリア | - | FLN | ロッキング | カートリッジボックスソケット | ワイヤーハーネス保護女性用終端ヒューズ付きリンク、ロックタブ付き | ¥1,744 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。