BUSSMANN AGU-50-1J0281カートリッジガラスヒューズ、フェルールヒューズ、高速ブロー、32VAC、50A、円筒形
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガラスヒューズ |
AC電圧定格 | 32 VAC |
ボディスタイル | 円筒形 |
定格電流 | 50A |
直径 | 0.41 " |
ヒューズサイズ/グループ | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
長さ | 1.5 " |
製造元シリーズ | AGU |
取り付けスタイル | ホルダー/クリップ |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | ガラス管フェルールヒューズ |
終了タイプ | クリップ |
電圧(AC) | 32 VAC |
船の重量(kg) | 12.15 |
プロダクト | モデル | AC電圧定格 | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | 取り付けスタイル | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGU-60GP | 32 VAC | 60A | 5AG(10.3 x 38.1 mm) | ホルダー | 32 VAC | ¥1,727 | ||
AGU-35 | 32 VAC | 35A | 5AG(10.3 x 38.1 mm) | ホルダー | 32 VAC | ¥983 | ||
AGU-40GP | 32 VAC | 40A | 5AG(10.3 x 38.1 mm) | ホルダー | 32 VAC | ¥1,727 | ||
AGU-15 | - | 15A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | ホルダー/クリップ | 32 VAC | ¥983 | ||
AGU-50GP | 32 VAC | 50A | 5AG(10.3 x 38.1 mm) | ホルダー | 32 VAC | ¥1,727 | ||
AGU-40 | - | 40A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | ホルダー/クリップ | 32 VAC | ¥983 | ||
AGU-20GP | 32 VAC | 20A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | ホルダー/クリップ | 32 VAC | ¥1,727 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。