BUSSMANN 17.5CAV6ヒューズリンク、6A、17.5kVAC
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズリンク |
AC電圧定格 | AC17.500k |
定格電流 | 6A |
ヒューズサイズ/グループ | 8CAV |
インジケータースタイル | ストライカーピン |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 電圧および補助変圧器ヒューズリンク |
終了タイプ | 非標準カートリッジ |
タイプ | トランスヒューズリンク |
電圧(AC) | AC17.5k |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 104.9 |
船の長さ(cm) | 558.8 |
船幅(cm) | 104.9 |
プロダクト | モデル | AC電圧定格 | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | 終了タイプ | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.5CAV2 | AC17.500k | 2A | 8CAV | 非標準カートリッジ | AC17.5k | ¥86,363 | 見積依頼
| |
38CAVH0.5E | AC38k | 500mA | 17CAV | 非標準カートリッジ | AC38k | ¥196,522 | ||
10CAV8E | AC10k | 8A | 10CAV | カートリッジ(非標準) | AC10k | ¥64,062 | ||
38CAV4E | AC38k | 4A | 17CAV | カートリッジ(非標準) | AC38k | ¥100,942 | ||
36CAV2 | - | 2A | 17CAV | カートリッジ(非標準) | AC36k | ¥183,732 | ||
5.5CAVH0.5E | - | 500mA | 7CAVH | カートリッジ(非標準) | AC5.5k | ¥56,814 | ||
36CAV4 | AC36k | 4A | 17CAV | 非標準カートリッジ | AC36k | ¥409,755 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。