ゼネラル・エレクトリック IEC コンビネーションモータースターター
General Electric の IEC コンビネーション モーター スターターは、運転過電流と停止過電流の両方に対する保護を提供しながら、多相誘導モーターの動作に適しています。 モーターを始動、停止し、過負荷、短絡、欠相から保護する目的で使用されます。...ウレス。 これらは製造、鉱業、農業、HVAC 産業で使用されています。続きを见る
形式 | モデル | NEMAエンクロージャタイプ | アンペアAC | コイルボルト | 過負荷リレーアンプ設定 | 表示灯 | 制御トランス | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-240V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GE-CE0406SSPT1 | 1 | 4〜6.3 | 120 VAC | 4〜6.3A | 有り | 有り | 1.5 | 1.5 | ¥280,245 | |
B | GE-CE0102HP1 | 1 | 1〜1.6 | 120 VAC | 1〜1.6A | 有り | いいえ | 1/3 | 1/3 | ¥182,414 | |
C | GE-CE0406SSP1 | 1 | 4〜6.3 | 120 VAC | 4〜6.3A | 有り | いいえ | 1.5 | 1.5 | ¥182,414 | |
B | GE-CE0406HP1 | 1 | 4〜6.3 | 120 VAC | 4〜6.3A | 有り | いいえ | 1.5 | 1.5 | ¥182,414 | |
D | GE-CE0102HPT1 | 1 | 1〜1.6 | 120 VAC | 1〜1.6A | 有り | 有り | 1/3 | 1/3 | ¥280,978 | |
A | GE-CE0610SSPT1 | 1 | 6.3〜10 | 120 VAC | 6.3〜10A | 有り | 有り | 3 | 3 | ¥280,980 | |
A | GE-CE0204SSPT1 | 1 | 2.5〜4 | 120 VAC | 2.5〜4A | 有り | 有り | 3/4 | 3/4 | ¥280,245 | |
A | GE-CE0102SSPT1 | 1 | 1〜1.6 | 120 VAC | 1〜1.6A | 有り | 有り | 1/3 | 1/3 | ¥280,980 | |
D | GE-CE0610HPT1 | 1 | 6.3〜10 | 120 VAC | 6.3〜10A | 有り | 有り | 3 | 3 | ¥280,978 | |
D | GE-CE0204HPT1 | 1 | 2.5〜4 | 120 VAC | 2.5〜4A | 有り | 有り | 3/4 | 3/4 | ¥280,978 | |
D | GE-CE0203HPT1 | 1 | 1.5〜2.5 | 120 VAC | 1.5〜2.5A | 有り | 有り | 1/2 | 1/2 | ¥280,245 | |
B | GE-CE0913HP1 | 1 | 9〜13 | 120 VAC | 9〜13A | 有り | いいえ | 3 | 3 | ¥165,471 | |
B | GE-CE0610HP1 | 1 | 6.3〜10 | 120 VAC | 6.3〜10A | 有り | いいえ | 3 | 3 | ¥182,414 | |
B | GE-CE0203HP1 | 1 | 1.5〜2.5 | 120 VAC | 1.5〜2.5A | 有り | いいえ | 1/2 | 1/2 | ¥182,414 | |
B | GE-CE0204HP1 | 1 | 2.5〜4 | 120 VAC | 2.5〜4A | 有り | いいえ | 3/4 | 3/4 | ¥181,936 | |
C | GE-CE0913SSP1 | 1 | 9〜13 | 120 VAC | 9〜13A | 有り | いいえ | 3 | 3 | ¥171,383 | |
C | GE-CE0204SSP1 | 1 | 2.5〜4 | 120 VAC | 2.5〜4A | 有り | いいえ | 3/4 | 3/4 | ¥182,414 | |
C | GE-CE0203SSP1 | 1 | 1.5〜2.5 | 120 VAC | 1.5〜2.5A | 有り | いいえ | 1/2 | 1/2 | ¥182,414 | |
C | GE-CE0102SSP1 | 1 | 1〜1.6 | 120 VAC | 1〜1.6A | 有り | いいえ | 1/3 | 1/3 | ¥182,414 | |
D | GE-CE0406HPT1 | 1 | 4〜6.3 | 120 VAC | 4〜6.3A | 有り | 有り | 1.5 | 1.5 | ¥280,978 | |
D | GE-CE0913HPT1 | 1 | 9〜13 | 120 VAC | 9〜13A | 有り | 有り | 3 | 3 | ¥232,213 | |
A | GE-CE0203SSPT1 | 1 | 1.5〜2.5 | 120 VAC | 1.5〜2.5A | 有り | 有り | 1/2 | 1/2 | ¥229,565 | |
A | GE-CE0913SSPT1 | 1 | 9〜13 | 120 VAC | 9〜13A | 有り | 有り | 3 | 3 | ¥209,869 | |
C | GE-CE0610SSP1 | 1 | 6.3〜10 | 120 VAC | 6.3〜10A | 有り | いいえ | 3 | 3 | ¥182,414 | |
E | GE-CE0102HPT | 4X | 1〜1.6 | 120 VAC | 1〜1.6A | 有り | 有り | 1/3 | 1/3 | ¥191,292 | |
E | GE-CE0913SSPT | 4X | 9〜13 | 120 VAC | 9〜13A | 有り | 有り | 3 | 3 | ¥163,463 | |
F | GE-CE1925SSP | 4X | 19〜25 | 120 | 19〜25A | 有り | いいえ | 7.5 | 7.5 | ¥198,366 | |
F | GE-CE1420SSP | 4X | 14〜20 | 120 | 14〜20A | 有り | いいえ | 5 | 5 | ¥195,714 | |
E | GE-CE0913HPT | 4X | 9〜13 | 120 VAC | 9〜13A | 有り | 有り | 3 | 3 | ¥190,850 | |
E | GE-CE0610HPT | 4X | 6.3〜10 | 120 VAC | 6.3〜10A | 有り | 有り | 3 | 3 | ¥191,292 | |
E | GE-CE0203HPT | 4X | 1.5〜2.5 | 120 VAC | 1.5〜2.5A | 有り | 有り | 1/2 | 1/2 | ¥191,292 | |
E | GE-CE1420HPT | 4X | 14〜20 | 120 VAC | 14〜20A | 有り | 有り | 5 | 5 | ¥232,215 | |
E | GE-CE0102SSPT | 4X | 1〜1.6 | 120 VAC | 1〜1.6A | 有り | 有り | 1/3 | 1/3 | ¥214,416 | |
E | GE-CE0610SSPT | 4X | 6.3〜10 | 120 VAC | 6.3〜10A | 有り | 有り | 3 | 3 | ¥197,790 | |
E | GE-CE0406HPT | 4X | 4〜6.3 | 120 VAC | 4〜6.3A | 有り | 有り | 1.5 | 1.5 | ¥191,292 | |
E | GE-CE0204SSPT | 4X | 2.5〜4 | 120 VAC | 2.5〜4A | 有り | 有り | 3/4 | 3/4 | ¥197,790 | |
E | GE-CE0406SSPT | 4X | 4〜6.3 | 120 VAC | 4〜6.3A | 有り | 有り | 1.5 | 1.5 | ¥197,336 | |
F | GE-CE1116SSP | 4X | 11〜16 | 120 | 11〜16A | 有り | いいえ | 5 | 5 | ¥195,714 | |
E | GE-CE0203SSPT | 4X | 1.5〜2.5 | 120 VAC | 1.5〜2.5A | 有り | 有り | 1/2 | 1/2 | ¥197,790 | |
E | GE-CE0406HP | 4X | 4〜6.3 | 120 VAC | 4〜6.3A | 有り | いいえ | 1.5 | 1.5 | ¥163,157 | |
E | GE-CE1116HP | 4X | 11〜16 | 120 VAC | 11〜16A | 有り | いいえ | 5 | 5 | ¥171,379 | |
E | GE-CE1925HP | 4X | 19〜25 | 120 VAC | 19〜25A | 有り | いいえ | 7.5 | 7.5 | ¥171,381 | |
E | GE-CE1116HPT | 4X | 11〜16 | 120 VAC | 11〜16A | 有り | 有り | 5 | 5 | ¥214,208 | |
F | GE-CE1116SSPT | 4X | 11〜16 | 120 VAC | 11〜16A | 有り | いいえ | 5 | 5 | ¥214,208 | |
F | GE-CE1420SSPT | 4X | 14〜20 | 120 VAC | 14〜20A | 有り | いいえ | 5 | 5 | ¥214,208 | |
F | GE-CE1925SSPT | 4X | 19〜25 | 120 VAC | 19〜25A | 有り | 有り | 7.5 | 7.5 | ¥214,208 | |
F | GE-CE0102SSP | 4X | 1〜1.6 | 120 | 1〜1.6A | 有り | いいえ | 1/3 | 1/3 | ¥161,608 | |
E | GE-CE0203HP | 4X | 1.5〜2.5 | 120 VAC | 1.5〜2.5A | 有り | いいえ | 1/2 | 1/2 | ¥176,829 | |
E | GE-CE0913HP | 4X | 9〜13 | 120 VAC | 9〜13A | 有り | いいえ | 3 | 3 | ¥150,756 | |
E | GE-CE0610HP | 4X | 6.3〜10 | 120 VAC | 6.3〜10A | 有り | いいえ | 3 | 3 | ¥176,829 | |
E | GE-CE2432HPT | 4X | 24〜32 | 120 VAC | 24〜32A | 有り | 有り | 10 | 10 | ¥214,208 | |
F | GE-CE2432SSPT | 4X | 24〜32 | 120 VAC | 24〜32A | 有り | いいえ | 10 | 10 | ¥233,274 | |
F | GE-CE0913SSP | 4X | 9〜13 | 120 | 9〜13A | いいえ | いいえ | 3 | 3 | ¥166,844 | |
E | GE-CE0204HPT | 4X | 2.5〜4 | 120 VAC | 2.5〜4A | 有り | 有り | 3/4 | 3/4 | ¥191,292 | |
E | GE-CE1420HP | 4X | 14〜20 | 120 VAC | 14〜20A | 有り | いいえ | 5 | 5 | ¥158,093 | |
E | GE-CE2432HP | 4X | 24〜32 | 120 VAC | 24〜32A | 有り | いいえ | 10 | 10 | ¥171,383 | |
E | GE-CE1925HPT | 4X | 19〜25 | 120 VAC | 19〜25A | 有り | 有り | 7.5 | 7.5 | ¥245,964 | |
E | GE-CE0102HP | 4X | 1〜1.6 | 120 VAC | 1〜1.6A | 有り | いいえ | 1/3 | 1/3 | ¥177,293 | |
E | GE-CE0204HP | 4X | 2.5〜4 | 120 VAC | 2.5〜4A | 有り | いいえ | 3/4 | 3/4 | ¥163,546 | |
F | GE-CE2432SSP | 4X | 24〜32 | 120 | 24〜32A | 有り | いいえ | 10 | 10 | ¥199,363 |
動作メカニズム
- スタートボタンを押すと、電磁スイッチであるコンタクタコイルに信号が送信されます。
- コンタクタのコイルが通電されて磁界が発生し、コンタクタの接点が閉じます。 これらの接点はモーターを電源に接続します。
- 接点が閉じると電力がモーターに流れ、回転が開始されます。
特徴
- NEMA 定格の堅牢なエンクロージャを備えており、ほこり、湿気、腐食性物質などの環境要因から確実に保護されます。
- これらの IEC コンビネーションスターターにはオペレーターセレクタースイッチが付いており、ユーザーはハンド、オフ、自動などのさまざまな動作モードを簡単に選択でき、制御性と柔軟性を提供します。
- 装置の動作状態を示すパイロットランプを内蔵しており、装置の状態を素早く把握してトラブルシューティングを容易にします。
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
IECとは何の略ですか?
IEC は国際電気標準会議の略です。 電気モーターの世界標準を確立し、他の国際標準化団体と同様の枠組みを提供します。
コンビネーションスターターとモータースターターの違いは何ですか?
コンビネーションモータースターターは、モータースターターと電気保護デバイスの両方を単一の筐体内に統合することにより、効率的なソリューションを提供します。 これらのスターターは、電気機械スイッチを使用してモーターの便利な始動と停止を可能にしながら、ユーザーの安全を確保するように特別に設計されています。
General Electric IEC コンビネーション スタータの寿命を延ばすにはどのようなメンテナンス作業が必要ですか?
定期的に接続を検査して締め、摩耗したコンポーネントを交換し、熱検査を実行して潜在的な問題を事前に特定します。
使用しているモーターに適した IEC モータースターターのサイズを決定するにはどうすればよいですか?
選択する際は、モーターの全負荷電流 (FLC)、始動電流、電圧などの仕様を確認してください。 正確に選択するには、メーカーのサイズ表と推奨事項を参照してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アーバースペーサー
- 環境メーター
- ビームとレールのグラブとトング
- オーバーヘッドドアストップとホルダー
- グラスファイバースクエアチューブストック
- 砥石研ぎ石
- 接着剤とセメント
- ポータブルクーラーおよび飲料
- 炭素鋼
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- WESTWARD ミルブラントファイル
- MERSEN FERRAZ ヒューズブロック
- Cementex USA アングルナットドライバー
- ELECTROMARK 洗眼・シャワー検査タグ
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、5992シリーズ
- VESTIL HCR シリーズ 押出アルミニウム ホースおよびケーブル クロスオーバー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ XDSS一減速減速機
- BOSTON GEAR 12 直径ピッチ鋼製平歯車、キー溝と止めねじなし