GENERAL ELECTRIC GE-CE0203HP1コンビネーションスターターNema1ハンズオフ2-3A
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションモータースターター |
アンペアAC | 1.5〜2.5 |
補助連絡先フォーム | 1NO / 1NC |
コイルボルト | 120 VAC |
制御トランス | いいえ |
HP @ 3フェーズ-230V | 1/2 |
HP @ 3フェーズ-240V | 1/2 |
HP @ 3フェーズ-460V | 1 |
HP @ 3フェーズ-480V | 1 |
Hz | 50/60 |
NEMAエンクロージャタイプ | 1 |
操作機能 | 手/切/自動 |
演算子 | セレクタースイッチ |
過負荷リレーアンプ設定 | 1.5〜2.5A |
表示灯 | はい |
短絡保護 | モーター回路プロテクター |
タイプ | IEC |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 46.36 |
船の長さ(cm) | 57.79 |
船幅(cm) | 27.31 |
HSコード | 8536504000 |
原産国 | HU |
モデル | NEMAエンクロージャタイプ | アンペアAC | コイルボルト | 過負荷リレーアンプ設定 | 表示灯 | 制御トランス | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-240V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE-CE0102HP | 4X | 1〜1.6 | 120 VAC | 1〜1.6A | はい | いいえ | 1/3 | 1/3 | ¥177,293 | |
GE-CE0203HP | 4X | 1.5〜2.5 | 120 VAC | 1.5〜2.5A | はい | いいえ | 1/2 | 1/2 | ¥176,829 | |
GE-CE0204HP | 4X | 2.5〜4 | 120 VAC | 2.5〜4A | はい | いいえ | 3/4 | 3/4 | ¥163,546 | |
GE-CE0406HP | 4X | 4〜6.3 | 120 VAC | 4〜6.3A | はい | いいえ | 1.5 | 1.5 | ¥163,157 | |
GE-CE0610HP | 4X | 6.3〜10 | 120 VAC | 6.3〜10A | はい | いいえ | 3 | 3 | ¥176,829 | |
GE-CE0913HP | 4X | 9〜13 | 120 VAC | 9〜13A | はい | いいえ | 3 | 3 | ¥150,756 | |
GE-CE0102SSPT | 4X | 1〜1.6 | 120 VAC | 1〜1.6A | はい | はい | 1/3 | 1/3 | ¥214,416 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。