GENERAL ELECTRIC GE-CE0610SSPT1コンビネーションスターターネマ1ストップ/スタート6-10A
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
アイテム価格 | コンビネーションモータースターター |
アンペアAC | 6.3〜10 |
補助連絡先フォーム | 1NO / 1NC |
コイルボルト | 120 VAC |
制御トランス | 有り |
制御変圧器電圧 | 208、240、480 VACプライマリ、120VACセカンダリ |
HP @ 3フェーズ-230V | 3 |
HP @ 3フェーズ-240V | 3 |
HP @ 3フェーズ-460V | 5 |
HP @ 3フェーズ-480V | 5 |
Hz | 50/60 |
NEMAエンクロージャタイプ | 1 |
操作機能 | スタート/ストップ |
演算子 | プッシュボタン |
過負荷リレーアンプ設定 | 6.3〜10A |
表示灯 | 有り |
短絡保護 | モーター回路プロテクター |
タイプ | IEC |
船の重量(kg) | 15.62 |
船高(cm) | 46.36 |
船の長さ(cm) | 57.79 |
船幅(cm) | 27.31 |
HSコード | 8536504000 |
原産国 | HU |
モデル | NEMAエンクロージャタイプ | アンペアAC | コイルボルト | 過負荷リレーアンプ設定 | 表示灯 | 制御トランス | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-240V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE-CE0102HP | 4X | 1〜1.6 | 120 VAC | 1〜1.6A | 有り | いいえ | 1/3 | 1/3 | ¥177,293 | |
GE-CE0203HP | 4X | 1.5〜2.5 | 120 VAC | 1.5〜2.5A | 有り | いいえ | 1/2 | 1/2 | ¥176,829 | |
GE-CE0204HP | 4X | 2.5〜4 | 120 VAC | 2.5〜4A | 有り | いいえ | 3/4 | 3/4 | ¥163,546 | |
GE-CE0406HP | 4X | 4〜6.3 | 120 VAC | 4〜6.3A | 有り | いいえ | 1.5 | 1.5 | ¥163,157 | |
GE-CE0610HP | 4X | 6.3〜10 | 120 VAC | 6.3〜10A | 有り | いいえ | 3 | 3 | ¥176,829 | |
GE-CE0913HP | 4X | 9〜13 | 120 VAC | 9〜13A | 有り | いいえ | 3 | 3 | ¥150,756 | |
GE-CE0102SSPT | 4X | 1〜1.6 | 120 VAC | 1〜1.6A | 有り | 有り | 1/3 | 1/3 | ¥214,416 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。