入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配電ブロック |
深さ | 3.32 " |
長さ | 4" |
最大アンペア | 420 |
Number of Poles | 1 |
二次接続/ポール | 12 |
二次ワイヤ範囲(AWG) | 14〜4 AWG CU、12〜4 AWG AL |
UPC | 051712271493 |
定格電圧 | 600 VAC / DC |
幅(Width) | 1.98 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | MX |
モデル | 最大アンペア | Number of Poles | 二次接続/ポール | 二次ワイヤ範囲(AWG) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16375-2 | 420 | 2 | 12 | 14〜4 AWG CU、12〜4 AWG AL | 3.6 " | ¥21,254 | |
16375-3 | 420 | 3 | 12 | 14〜4 AWG CU、12〜4 AWG AL | 5.21 " | ¥42,665 | |
16378-1 | 380 | 1 | 2 | 1 / 4-20 x1スタッド | 1.98 " | ¥14,807 | |
16378-2 | 380 | 2 | 2 | 1 / 4-20 x1スタッド | 3.6 " | ¥24,089 | |
16378-3 | 380 | 3 | 2 | 1 / 4-20 x1スタッド | 5.21 " | ¥26,109 | |
16394-1 | 400 | 1 | 1 | 1 / 2-13 x 1-1 / 16スタッド | 1.98 " | ¥17,690 | |
16394-2 | 400 | 2 | 1 | 1 / 2-13 x 1-1 / 16スタッド | 3.6 " | ¥21,485 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。