入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流通ブロック |
アンプ | 175 |
深さ | 3.32 " |
長さ | 4" |
最大アンペア | 175 |
Number of Poles | 2 |
一次ワイヤ範囲 | 14〜2 / 0 CU、8〜2 / 0 AL |
二次接続/ポール | 6 |
二次ワイヤ範囲(AWG) | 4〜14 CU、4〜8 AL |
タイプ | 配電ブロック |
UPC | 051712247634 |
定格電圧 | 600 |
幅(Width) | 3.6 " |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8537109050 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | アンプ | 深さ | 長さ | 最大アンペア | 二次接続/ポール | 二次ワイヤ範囲(AWG) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16204-2 | 1.88 " | 175 | 1.75 " | 2.88 " | 175 | 1 | 8〜2 / 0 Cu / Al | ミニチュア16000シリーズ | ¥7,420 | ||
16370-2 | 3.6 " | 310 | 3.32 " | 4" | 310 | 12 | 14〜4 CU、12-4 AL | 配電ブロック | ¥33,411 | ||
16000-2 | 4.12 " | 175 | 2.12 " | 2.8 " | 175 | 1 | 8〜2 / 0 Cu / Al | PDB | ¥10,221 | ||
16021-2 | 5.38 " | 175 | 2.12 " | 2.8 " | 175 | 6 | 4〜14 CU、4〜8 AL | PDB | ¥16,895 | ||
16303-2 | 3.6 " | 310 | 3.32 " | 4" | 310 | 1 | 6〜350 MCM AL-CU | PDB | ¥45,141 | ||
16325-2 | 3.6 " | 350 | 3.32 " | 4" | 350 | 6 | 4〜14 CU、4〜8 AL | PDB | ¥24,958 | ||
16500-2 | 5.79 " | 620 | 2.93 " | 5.5 " | 620 | 2 | 4〜350 MCM CU-AL | PDB | ¥38,675 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。