入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムヒーター |
調整 | +/- 1 " |
コード長 | 6のフィート |
ドラム径 | 14 " |
ドラムサイズ | 15ガロン。 |
ドラムタイプ | 金属 |
周波数 | 50/60 Hz |
Hz | 50/60 |
製品データシート | モールスドラム-710-15-115.pdf |
サーモスタット | 50-425F |
サーモスタット温度範囲 | 50度425度までF |
UPC | 714497531021 |
電圧 | 115V AC |
出力 | 700W |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドラム径 | ドラムサイズ | サーモスタット温度範囲 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710-15-230 | 14 " | 15ガロン。 | 50度425度までF | 230V AC | 700W | ¥84,381 | ||
710-30-115 | 18.25 " | 30ガロン。 | 50度425度までF | 115V AC | 1000W | ¥78,972 | ||
710-30-230 | 18.25 " | 30ガロン。 | 50度425度までF | 230V AC | 1000W | ¥81,785 | ||
710-55-115 | 22.5 " | 55ガロン。 | 50度425度までF | 115V AC | 1500W | ¥85,463 | ||
710-55-230 | 22.5 " | 55ガロン。 | 50度425度までF | 230V AC | 1500W | ¥85,463 | ||
711-15-115 | 14 " | 15ガロン。 | 50度160度までF | 115V AC | 200W | ¥82,218 | ||
711-30-115 | 18.25 " | 30ガロン。 | 50度160度までF | 115V AC | 250W | ¥94,118 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。