入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流通ブロック |
アンプ | 175 |
深さ | 1.75 " |
長さ | 2.88 " |
最大アンペア | 175 |
Number of Poles | 3 |
一次ワイヤ範囲 | 8〜2 / 0 Cu / Al |
二次接続/ポール | 1 |
二次ワイヤ範囲(AWG) | 8〜2 / 0 Cu / Al |
タイプ | ミニチュア16000シリーズ |
定格電圧 | 600 |
幅(Width) | 2.7 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8537109050 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 定格電圧 | アンプ | 深さ | 幅(Width) | 長さ | 最大アンペア | 二次接続/ポール | 二次ワイヤ範囲(AWG) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16321-3 | 600 | 175 | 3.32 " | 5.2 " | 4" | 175 | 6 | 4〜14 CU、4〜8 AL | ¥31,135 | ||
16370-3 | 600 | 310 | 3.32 " | 5.2 " | 4" | 310 | 12 | 14〜4 CU、12-4 AL | ¥53,930 | ||
16000-3 | 600 | 175 | 2.12 " | 5.38 " | 2.8 " | 175 | 1 | 8〜2 / 0 Cu / Al | ¥14,475 | ||
16325-3 | 600 | 350 | 3.32 " | 5.2 " | 4" | 350 | 6 | 4〜14 CU、4〜8 AL | ¥41,511 | ||
16021-3 | 600 | 175 | 2.12 " | 5.37 " | 2.8 " | 175 | 6 | 4〜14 CU、4〜8 AL | ¥22,261 | ||
16303-3 | 600 | 310 | 3.32 " | 5.2 " | 4" | 310 | 1 | 6〜350 MCM AL-CU | ¥31,881 | ||
16500-3 | 600 VAC / DC | 620 | 2.93 " | 8.5 " | 5.5 " | 620 | 2 | 4〜350 MCM CU-AL | ¥54,910 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。