BURNDY YAV10Rリング端子、10AWG導体サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リングターミナル |
穴のサイズ | 0.34 " |
材料 | 銅 |
穴の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 0.53 " |
ストリップの長さ | 5 / 16 " |
プロダクト | モデル | スタッドサイズ | ボルト穴サイズ | カラーコード | 導体範囲 | 穴のサイズ | 内部径 | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAV2CRS2 | 5 / 16 " | マンダリンカラー | - | - | - | - | - | 1.27 " | - | 見積依頼
| |
YAV14T5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.79 " | - | 見積依頼
| |
YAV8CL1BOX | 1 / 4 " | ニットカラー | - | - | - | - | - | 1.22 " | - | 見積依頼
| |
YAV6CL2 | 1.11 " | トンネル化された弾性面 | - | - | - | - | - | 1.43 " | - | 見積依頼
| |
YAV14 | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 " | - | 見積依頼
| |
YAV6CL4BOX | 5 / 16 " | マンダリンカラー | - | - | 0.56 " | - | - | 1.43 " | - | 見積依頼
| |
YAV9CT9バルク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。