定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BURNDY U28RT タイプ U 圧着ダイス パープル | AB6XLN 22P184

BURNDY U28RTタイプUクリンピングダイパープル

在庫あり
アイテム:AB6XLN モデル:U28RT相互参照:22P184

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥46,350 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemタイプU圧着ダイ
ケーブル範囲4 / 0 AWG
カラーコードパープル

発送情報:

船の重量(kg) 0.25
船高(cm)12.19
船の長さ(cm)15.75
船幅(cm)12.19
HSコード8207200070
原産国US

商品の詳細:

  • T&B 54H

製品バリエーション

プロダクトモデルケーブル範囲カラーコード長さ価格
BURNDY U997 タイプ U 圧着ダイス オレンジ | AB6XKU 22P166 U9971 AWG - 250 kcmilオレンジ0.71 "¥55,490
BURNDY UO タイプ U 圧着ダイス 1 インチ | AB6XKV 22P167 UO--0.71 "¥54,648
BURNDY UC タイプ U 圧着ダイス ブラウン | AB6XKW 22P168 UC2-6 AWGブラウン0.82 "¥61,608
BURNDY U654 タイプ U 圧着ダイス パープル | AB6XKY 22P170 U6541 AWG - 250 kcmilパープル0.82 "¥38,966
BURNDY UD3 タイプ U 圧着ダイス 2/0 Awgto300 Kcmil | AB6XKZ 22P171 UD32/0 AWG - 300 kcmil--¥39,063
BURNDY U321 タイプ U 圧着ダイス 700 Kcmil | AB6XLA 22P172 U321700キロミル-0.71 "¥37,723
BURNDY U1104 タイプ U 圧着ダイス ブラウン | AB6XLB 22P173 U11044/0 AWG - 500 Kcmilブラウン0.71 "¥55,145

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BURNDY U28RTタイプUクリンピングダイパープル
¥46,350 /単価