BURNDY T1010Fフォーク端子、10AWG導体サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォークターミナル |
穴のサイズ | 0.39 " |
最大絶縁径 | 0.120 " |
穴の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 0.87 " |
ストリップの長さ | 11 / 32 " |
プロダクト | モデル | 穴のサイズ | マックス 直径 | 全体の長さ(Overall Length) | スタッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1014F | - | - | - | 1 / 4 " | - | 見積依頼
| |
T108F | 0.33 " | - | - | - | - | 見積依頼
| |
YAV14T34FBOX | - | - | 0.82 " | - | - | 見積依頼
| |
YAV14T34F | - | - | 0.82 " | - | - | 見積依頼
| |
YAV14T32FBOX | - | - | 0.84 " | - | - | 見積依頼
| |
YAV10T23FBOX | - | - | 1.03 " | 1.06 " | - | 見積依頼
| |
YAV10T21FBOX | - | - | 0.99 " | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。