入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリットボルトコネクタ、Cu / Cu |
コネクト | 銅線から銅線 |
ヘッドスタイル | スクエアヘッド |
材料 | 銅合金 |
最小最大1個の導体をタップします。 メイン(AWG) | 4/0スト |
メインとタップが等しいワイヤ範囲(AWG) | 750 kcmil ~ 4/0 str |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8535908020 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | メインとタップが等しいワイヤ範囲(AWG) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
K | スプリットボルトコネクタ、Cu / Cu | 2strから6str | ¥3,374 | |
K | スプリットボルトコネクタ、Cu / Cu | 6ソルから8str | ¥1,659 | |
K | スプリットボルトコネクタ、Cu / Cu | 4strから8str | ¥1,906 | |
K | スプリットボルトコネクタ、Cu / Cu | 6strから3str | ¥2,832 | |
K | スプリットボルトコネクタ、Cu / Cu | 1 / 0strから4str | ¥4,001 | |
K | スプリットボルトコネクタ、Cu / Cu | 10strから12sol | ¥2,040 | |
K | スプリットボルトコネクタ、Cu / Cu | 8strから10str | ¥1,806 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。