入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | XNUMXつの導体ラグ |
ボディ材質 | アルミニウム合金 |
コネクタ タイプ | 7月 |
長さ | 4.5 " |
材料 | 錫メッキアルミニウム |
最大導体サイズ | 350キロミル |
最小導体サイズ | 6 AWG |
スタッドサイズ | 1 / 2 " |
タイプ | 商用ダイビング機材 |
幅(Width) | 2.31 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8535908040 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 最大導体サイズ | 最小導体サイズ | スタッドサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2A25U | 1.47 " | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 1 / 4 " | 1.13 " | ¥2,324 | |
K2A29U | 2.56 " | 250キロミル | 6 AWG | 3 / 8 " | 1.66 " | ¥6,868 | |
K2A26U | 1.47 " | 2 / 0 AWG | 14 AWG | 1 / 4 " | 1.25 " | ¥2,575 | |
K2A31U | 2.88 " | 350キロミル | 6 AWG | 1 / 2 " | 1.94 " | ¥9,806 | |
K2A36U | 3.2 " | 600キロミル | 2 AWG | 1 / 2 " | 2.41 " | ¥12,550 | |
K2A36U2N | 4.69 " | 600キロミル | 2 AWG | 1 / 2 " | 2.41 " | ¥18,394 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。