BUNTING BEARINGS TMCB283216 スリーブベアリング内径 1-3/4 インチ長さ 2 インチ
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリーブベアリング |
色 | シルバー/ブロンズ |
内部径 | 1.75 " |
長さ | 2" |
材料 | C96900キャストブロンズ、ToughMet 3 |
最大太陽光発電 | 275,000 |
個数 | 1 |
外径 | 2" |
温度。 範囲 | -250度から+550度 |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8483308040 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
TMCB283212 | 1.5 " | 2" | - | 見積依頼
|
TMCB283224 | 3" | 2" | - | 見積依頼
|
TMCB283616 | 2" | 2.25 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。