定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

バンティングベアリング ET0711 コア付き粉末金属バー、サイズ 7/8 x 1-3/8 x 6-1/2 インチ | AG9WLG 22PT13

BUNTING BEARINGS ET0711コアードパウダーメタルバー、サイズ7/8 x 1-3 / 8 x 6-1 / 2インチ

在庫あり
アイテム:AG9WLG モデル:ET0711相互参照:22PT13

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,194 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemコアードバー
合金タイプ自己潤滑ベアリング
内部径7 / 8 "
長さ6.5 "
材料パウダーブロンズ
最大太陽光発電50,000
マックス。 温度220度F
最小温度評価10度F
公称内径7 / 8 "
公称外径3 / 8 "
外径1.375 "
温度。 範囲-10度から220度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.94
船高(cm)3.49
船の長さ(cm)16.51
船幅(cm)3.49
原産国US

商品の詳細:

  • ASTM準拠のSAE841焼結青銅ストックベアリングは、成形、焼結、およびサイジングを経た後、潤滑のためにSAE30オイルを真空含浸されます。 これらの既製のブロンズベアリングは、華氏10度から220度の範囲の温度で効果的に動作できます。

製品バリエーション

プロダクトモデル内部径公称内径公称外径外径価格
バンティングベアリング ET0408 コア付き粉末金属バー、サイズ 1/2 x 1 x 6-1/2 インチ | AG9WKZ 22PT06 ET04081 / 2 "1 / 2 "1"1"¥8,143
バンティングベアリング ET0412 コア付き粉末金属バー、サイズ 1/2 x 1-1/2 x 6-1/2 インチ | AG9WLA 22PT07 ET04121 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1.5 "¥16,963
バンティングベアリング ET0508 コア付き粉末金属バー、サイズ 5/8 x 1 x 6-1/2 インチ | AG9WLB 22PT08 ET05085 / 8 "5 / 8 "1"1"¥7,031
バンティングベアリング ET0512 コア付き粉末金属バー、サイズ 5/8 x 1-1/2 x 6-1/2 インチ | AG9WLC 22PT09 ET05125 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "1.5 "¥15,958
バンティングベアリング ET0610 コア付き粉末金属バー、サイズ 3/4 x 1-1/4 x 6-1/2 インチ | AG9WLD 22PT10 ET06103 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "1.25 "¥10,057
バンティングベアリング ET0612 コア付き粉末金属バー、サイズ 3/4 x 1-1/2 x 6-1/2 インチ | AG9WLE 22PT11 ET06123 / 4 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "¥14,794
バンティングベアリング ET0614 コア付き粉末金属バー、サイズ 3/4 x 1-3/4 x 6-1/2 インチ | AG9WLF 22PT12 ET06143 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "1.75 "¥20,920

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUNTING BEARINGS ET0711コアードパウダーメタルバー、サイズ7/8 x 1-3 / 8 x 6-1 / 2インチ
¥11,194 /単価