入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コアードバー |
合金タイプ | 自己潤滑ベアリング |
内部径 | 5 / 8 " |
長さ | 6.5 " |
材料 | パウダーブロンズ |
最大太陽光発電 | 50,000 |
マックス。 温度 | 220度F |
最小温度評価 | 10度F |
公称内径 | 5 / 8 " |
公称外径 | 1" |
外径 | 1" |
温度。 範囲 | -10度から220度F |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。