BUNTING BEARINGS B932C014020-13コア付きキャストバー、サイズ1-3 / 4 x 2-1 / 2 x13インチ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コアードバー |
合金タイプ | 鉛スズ |
内部径 | 1.75 " |
長さ | 13 " |
材料 | ブロンズ |
最大太陽光発電 | 75,000 |
外径 | 2.5 " |
温度。 範囲 | -450度から500度F |
船の重量(kg) | 5.31 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 6.35 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
B932C004008-13 | 1 / 2 " | 1" | ¥10,803 | |
B932C006010-13 | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥14,252 | |
B932C008012-13 | 1" | 1.5 " | ¥17,348 | |
B932C008014-13 | 1" | 1.75 " | ¥26,972 | |
B932C008016-13 | 1" | 2" | ¥37,833 | |
B932C008020-13 | 1" | 2.5 " | ¥63,915 | |
B932C008024-13 | 1" | 3" | ¥98,585 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。